中村製紙所
プロ用障子紙 別製
真っ白で明るい仕上がり
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変よい
お買い求め易い価格設定
用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)
950
長さ(m)
60
坪量(g/m
2
)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(60m)
関連資料:
(2.87MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635066
-
無地
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
41635075
-
無地
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
41635084
-
雲竜
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635100
-
雲竜
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。