中村製紙所
プロ用障子紙 サンテックス 60 雪見
経師家、表具屋等が使うプロ用の障子紙
一般的な障子紙と比べ、厚みがあり丈夫
美しい光沢で高級感のある障子紙
紙の収縮が少ないので、細い桟でも反りにくい、建具に優しい障子紙
用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)
950
長さ(m)
60
柄
無地
坪量(g/m
2
)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(60m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635188
-
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635197
-
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。