曜日別特売

プロ用障子紙 防炎サンテックス

プロ用障子紙 防炎サンテックス - 中村製紙所プロ用障子紙 防炎サンテックス - 中村製紙所プロ用障子紙 防炎サンテックス - 中村製紙所

火をつけても燃え広がりにくい(自己消火性あり)
伸縮が少なく、細い桟も反らせにくい
厚口なので丈夫で長持ち
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変よい
厚口なので貼りやすい
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる

用途
機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
幅(mm)950長さ(m)30無地坪量(g/m2)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(30m)
関連資料:(2.87MB)
注意
※過度の霧吹きは、お止め下さい。(防炎性能が低下する恐れがあります)
※使用後は必ず包装紙で包み、ビニール袋に入れ密封した状態で、出来るだけ暗所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41635258-
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
特別運賃
41635267-
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする