中村製紙所
障子紙
昔ながらの高級感あふれる障子紙
長年愛されたロングセラー商品
用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
仕様
紙表(ツルツル面):内表
坪量(g/m
2
)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
柄
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635380
SD-11
1本(22.5m)
250
22.5
無地
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
41635389
SD-12
1本(22.5m)
250
22.5
雲竜
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635398
SD-31
1本(18.8m)
266
18.8
無地
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635407
SD-32
1本(18.8m)
266
18.8
雲竜
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635416
SD-21
1本(18.8m)
280
18.8
無地
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
41635425
SD-22
1本(18.8m)
280
18.8
雲竜
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635434
SD-01
1本(7.2m)
940
7.2
無地
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635450
SD-02
1本(7.2m)
940
7.2
雲竜
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635459
SD-03
1本(7.2m)
940
7.2
松竹梅
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635468
SD-04
1本(7.2m)
940
7.2
和竹
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635477
SD-05
1本(7.2m)
940
7.2
桜
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。