フルード工業
検視管
特殊焼鈍処理した硬質ガラスを使用。傷がつきにくく割れにくい、最高級品です。
標準品でも使用耐圧0.1MPa。
配管から本体を外さずに、ガラス部を交換できます。
用途
配管内部の流体の流れ等の目視確認用、シュート・ノズル内の確認用等。
フランジ
JIS5K相当
耐熱温度(℃)
60
材質(フランジ)
SS400
面間寸法(mm)
125
内容量
1個
注意
※付着、固着した際は、清掃の上ご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管径
内圧(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634400
PKA-50・5-S
5
50A
(許容)0.4
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
33日以内出荷
41634409
PKA-65・5-S
6.3
65A
(許容)0.298
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
33日以内出荷
41634418
PKA-80・5-S
8.5
80A
(許容)0.294
¥
139,000
¥
138,800
¥
152,680
(税込)
33日以内出荷
41634427
PKA-100・5-S
10.6
100A
(許容)0.209
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
33日以内出荷
41634436
PKA-125・5-S
16
125A
(許容)0.154
¥
216,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
検視管で見る大豆輸送の様子
参考になった