コンフォートシャワーチェア&シャワースツール

コンフォートシャワーチェア&シャワースツール - YAMAZEN(山善)コンフォートシャワーチェア&シャワースツール - YAMAZEN(山善)コンフォートシャワーチェア&シャワースツール - YAMAZEN(山善)コンフォートシャワーチェア&シャワースツール - YAMAZEN(山善)コンフォートシャワーチェア&シャワースツール - YAMAZEN(山善)コンフォートシャワーチェア&シャワースツール - YAMAZEN(山善)コンフォートシャワーチェア&シャワースツール - YAMAZEN(山善)

シャワースツールとシャワーチェアのセット
【シャワーチェア】
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き
使う人に合わせて座部高さ7段階調節可能
【シャワースツール】座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き
座部の表面は滑りにくい凹凸加工
とても軽いアルミフレーム採用
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付
使う人に合わせて座部高さ7段階調節可能

用途お風呂椅子、介護用チェアとして。お風呂グッズ/バスグッズ/バス用品/シルバー用品/介護用チェア/シャワーベンチ/シャワーチェア/シルバー用品/風呂イス/風呂椅子材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン質量(kg)シャワーチェア:3、シャワースツール:2白×青耐荷重(kg)シャワーチェア:最大100、シャワースツール:最大100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シャワーチェア:42×46×67.5-82.5、シャワースツール:42×40×36-51組立時間約10-20分座面高(cm)シャワーチェア:35.5-50.5、シャワースツール:36-51内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631180YS-7001SN+YS-7003SN
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする