曜日別特売

コンパクトバイク サイクルン

コンパクトバイク サイクルン - アルインココンパクトバイク サイクルン - アルインココンパクトバイク サイクルン - アルインココンパクトバイク サイクルン - アルインココンパクトバイク サイクルン - アルインココンパクトバイク サイクルン - アルインココンパクトバイク サイクルン - アルインココンパクトバイク サイクルン - アルインコ

ソファなどに座りながらラクに運動ができるコンパクトバイク
電源不要でお好きな場所で運動可能
コンパクトに折畳めるので使用しない時はスッキリ収納
ダイヤル一つで負荷調節が可能
机の上などに置いて上半身のエクササイズもでき、全身運動に活用できる
組み立て不要
ペダルベルト付き

用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント材質スチール、ナイロン、PP、PVC、TPR質量(kg)2.2連続使用時間(分)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×43×28負荷方式摩擦負荷方式制限体重(kg)90内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631268AFB2023W
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
48368804AFBJ4023K
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする