曜日別特売

コンフォートバイク2

コンフォートバイク2 - アルインコ

下半身の運動に加え、エクササイズバンドで上半身の運動も可能な1台2役のフィットネスバイク
モノ批評誌「MONOQLO」にて、3年連続ベストバイ オブ・ザ・イヤーを受賞した大人気モデル
サドル部分には身体を支える背もたれと大型ハンドルがついているので、疲れにくく快適に運動
シンプルな測定項目表示と分かりやすい簡単操作ボタン
折りたたんでコンパクトに収納可能
移動に便利なキャスター付き

用途お家での運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/ルームサイクル/アップライトバイク/足漕ぎ運動/バイク運動/組立簡単/キャスター/タブレットトレー/静音仕様負荷調整:8段階(マグネット負荷方式)材質ABS、合金鋼質量(kg)18耐荷重(kg)90連続使用時間(分)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×117×100高さ調節シート:3段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631320AFB4309WX
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする