曜日別特売

電動爪切り

電動爪切り - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動爪切り - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動爪切り - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動爪切り - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動爪切り - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動爪切り - ロゼンスター(LOZENSTAR)
(1件のレビュー)

爪に押し当てるだけで、硬い爪も簡単に削れる電動タイプ
手足の硬い爪も、回転刃がきれいに削り取り、簡単に長さを整えられる
持ち手が長く握りやすい形状で、足の爪に使用する際にも楽に届く
「普通の爪切りだと握る力が要るので大変」「年齢を重ね、震える手では爪を切るのが恐い」という方には特におすすめ
爪切りが苦手なお子様や介護用にもおすすめ
刃部は触っても安全なので、皮膚に触れてケガをする心配がない
削った爪はヘッド内部に入るため、爪が飛び散ることなくお掃除も簡単
電池式で持ち運びにも便利

用途お子様や高齢者の方の爪切りに便利。電動つめきり/電動式/爪削り/電動爪やすり/爪ケア/ネイル/高齢者/介護用/電池/電池式付属品掃除用ブラシ材質本体:ABS樹脂質量(g)102電源単3アルカリ乾電池2本使用(別売)使用時間2週間に1回(1回10分)として約3ヶ月使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.5×15アズワン品番65-0301-32内容量1個
注意
※爪の形状により使用できない場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631356ND-005
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41631356
2024-07-16
用途: 手足の爪切り
卸売・小売業

歯に爪をあてるのにコツが要ります。
あたっている感じでも全然削れないので少し難しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする