アトファイン
傷あとケアテープ
1枚貼るだけ簡単ケア。
肌にやさしい粘着剤を使用しているテープ。
はがれにくいウェーブ形状。
用途
手術後の「傷あと」への伸展刺激と摩擦刺激の抑制、紫外線予防。
色
肌色
内容量
1個(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
寸法(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43166964
ATK3M
50×114
M
対応傷あと:0~10
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
43166980
ATK3L
50×164
L
対応傷あと:10~15
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください