バトルウィン
指プロテクター 親指用
サッと貼れて簡単キレイに固定。
汗をかいても蒸れにくく、水に濡れてもはがれにくい。
肌に優しく、目立ちにくいベージュタイプ
用途
曲げると痛い指に貼付することで関節の可動域を制限しサポートできる指専用のテーピングテープ。
仕様
伸縮性あり、はくり紙あり
色
肌色
粘着性
あり
手切れ性
なし
内容量
1個(1巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43166998
YPT6SM
S-M
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
43167007
YPT6ML
M-L
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください