スキナゲート
スキナゲートガチットベージュ
高い固定力があります
繰り返し貼付する部位でも安心して使用可能
粘着剤がやわらかいため、テープをはがす際に皮膚が引っ張られにくく、痛みを軽減します。
用途
カテーテル、チューブ、シーネの固定に
止血処置における圧迫固定
材質
伸縮性綿布
色
ベージュ
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
注意
※伸ばした状態で春と皮膚悲劇の原因となります。テープを伸ばさずに貼ってください。
※傷口には直接貼らないでください。
※はがす際は、皮膚を痛めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
※使用中、水に濡れると皮膚やカテーテル、チューブなどにも粘着剤が残ることがありますので、濡らさないように使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43167095
SGGB25
1箱(12巻)
25
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
43167120
SGGB50
1箱(6巻)
50
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
43167129
SGGB75
1箱(4巻)
75
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
4日以内出荷
43167138
SGGB100
1箱(3巻)
100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167104
SGGB38
1箱(8巻)
38
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください