CICIBELLA
CICIBELLA3Dマスク
(1件のレビュー)
小顔効果+快適なつけ心地の独自の3D設計で小顔効果を実現!
鼻に跡が付いたり、鼻が痛くなりずらいです。
性能
PFE:平均99%(微小粒子捕集効率試験)
BFE:平均99%(バクテリア飛沫捕集効率試験)
VFE:平均99%(ウイルス飛沫捕集効率試験)
花粉:平均99%(花粉粒子捕集効率試験)
形状
立体
寸法(高さH×幅W)(mm)
マスク:136×214
内容量
1箱(30枚)
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43167208
-
グレージュ:10枚、オールドレース:10枚、ヘーゼルナッツ:10枚
グレージュ、オールドレース、ヘーゼルナッツ
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
43167217
-
オールドレースレッド:10枚、ベージュレッド:10枚、ベビーピンク:10枚
オールドレースレッド、ベージュレッド、ベビーピンク
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください