ウィズエール
ウィズエール 使い捨て防水シーツ
巻き込み式でズレにくい!
不織布がモレを吸収し、ポリエチレンフィルムで完全防水。
マットレスやふとんの巻き込んで使えるので、ズレにくく安心です。
使い捨てなので衛生的で、後始末が簡単です。
寸法(cm)
全体:約80×180
吸水部:約80×90
材質
吸水材:パルプ不織布、防水材:ポリエチレンフィルム
内容量
1個(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43167244
039-121300-00
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください