ブルーレット ドボン 2倍 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 無色の水

ブルーレット ドボン 2倍 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 無色の水 - 小林製薬ブルーレット ドボン 2倍 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 無色の水 - 小林製薬
(4件のレビュー)

●流すたびに汚れを落とします!!
※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。
※効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われることをおすすめします。
●香りが広がります。
●2倍タイプで長持ちします。標準的な使用で約4~8週間使用できます。
(気温・水温・水量などにより多少変化します。)
●本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアや防露タンクにも影響を与えません。
●容量はドボン60gタイプの2倍です。

用途
タンクの隅へ入れ、約3分間は水を流さないでください。
薬剤を包んでいるフィルムは、はがさないでください。水に溶けてなくなります。
タイプ本体シリーズブルーレット液性中性使用場所トイレ商品タイプ錠剤型内容量1個(120g)
注意
※誤食に注意※定着しない間に水を流すと排水口につまる恐れがある。※水流が強い場合には、薬剤が移動し、まれにつまる場合がある。その際は下図の方法で水流を調節する。(約90秒で満水になるよう調節する。)※万一、薬剤がつまって水が流れ続ける場合は、水道管の止水栓を止め、ゴム手袋等をして、つまった薬剤を取り出す。※新しい薬剤を入れる前にタンクの中に薬剤が残っていないことを確認する。※濡れた手で取り扱わない。※同時に2個以上使用しない。※用途以外には使用しない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41639869-せっけん
オープン
259
285(税込)
当日出荷
41639860-グレープフルーツ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 工場外男子トイレ

無色ですが泡立ちがあるので、汚れを落としており、また、汚れにくいと感じます。隔日で清掃に入っていますが、グレープフルーツのほんのりな香りが、清潔感アップに役立っています。

2026-02-12
用途: トイレ
製造業

何度もリピートしてます。また無くなり次第購入予定です。トイレ掃除が楽です。

2025-02-07
用途: 水洗トイレ
有限会社カラーフィールドその他業種

無色のため、尿や大便の色が確認できて健康の確認が出来ます。

1が参考にしています
2024-10-10
用途: トイレの防臭
製造業

消費が早いと感じました。家庭で使用ならそこそこ長持ちしそうですが、構内で使用した場合、2週間も持ちませんでした。業務用としてはリピートなしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする