消臭元パルファムノアール 玄関用

消臭元パルファムノアール 玄関用 - 小林製薬消臭元パルファムノアール 玄関用 - 小林製薬

玄関に広がる生活臭をしっかり消臭。香水調の上品な香りを広げます
消臭成分が壁に留まり防臭コートします
空間消臭と壁の防臭効果で24時間ニオわせません
コンパクトタイプの玄関用消臭・芳香剤
高級感あるオリエンタルフローラル調の香りです
約1~2か月間持続します

シリーズ消臭元香りノアール危険等級使用場所玄関危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性商品タイプ本体内容量1個(6mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41640194-
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする