曜日別特売

消臭元スプレー パルファム

消臭元スプレー パルファム - 小林製薬消臭元スプレー パルファム - 小林製薬
(3件のレビュー)

イオンパワーとワイド噴射でトイレの後の悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレーです
トイレに置いても抵抗感のないシンプルかつ可愛らしいデザイン
華やかな愛らしいフローラルフルーティ調の香りで上質な空間を演出

シリーズ消臭元香りスパークリングピンク危険等級使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量42mL危険物の性状水溶性商品タイプ本体内容量1個(280mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41640219-
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 女子トイレ使用後の消臭
製造業

しっかり消臭できて、デパートの化粧品売り場の香りになります。好みもあると思いますが、花・ソープ・ミントと言ったありがちな消臭スプレーの匂いより私は気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 41640219
2024-06-01
用途: トイレ
運輸・通信業

スパークリングピンクを探してましたが、ノワールばかり。嫁がとても気に入っており、女性向き。

1が参考にしています
対象商品 : 41640219
2024-03-14
用途: 事務所内で

事務所内にいやな臭いがした時に使っています。
香水のようないい香りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする