Panasonic(パナソニック)
LED非常灯 専用型 小空間 Φ100 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
仕様
点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)
適合
水平天井取付専用
材質
【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)
0.5
タイプ
天井埋込型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1
光源
非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)
5000
材質(レンズ)
ガラス
LED
内蔵
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
74
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41664125
NNFB90605K
¥
52,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください