曜日別特売

LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 - Panasonic(パナソニック)
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.7高さ(mm)75タイプ天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)155材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41664134NNFB90005K
42,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする