LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面

LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 - Panasonic(パナソニック)
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付付属品FK91221S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41664177FA20328CLE1
38,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする