mahora sheet(まほらシート)

mahora sheet(まほらシート) - 大栗紙工mahora sheet(まほらシート) - 大栗紙工mahora sheet(まほらシート) - 大栗紙工mahora sheet(まほらシート) - 大栗紙工mahora sheet(まほらシート) - 大栗紙工mahora sheet(まほらシート) - 大栗紙工mahora sheet(まほらシート) - 大栗紙工mahora sheet(まほらシート) - 大栗紙工

【発達障害当事者の声に耳を傾け、うまれた「目にやさしいノート」】
mahora(まほら)は、一見シンプルなノート。でもそこには、たくさんの人の「あったらいいな」がつまっています。
「光の反射を抑えて目に優しい」 「識別しやすい罫線」 「シンプルなデザイン」 これらは全て発達障害当事者のみなさまの声によってつくられました。
いちど手にして、使ってみてください。きっとその日から、あなたの”いつもの一冊″になるはずです。そしてこのノートがこれからのスタンダードとなりますように。
【必要な分だけ使えるシートタイプ】
目の負担を軽減する国産色上質紙を使用したシートタイプのmahora。
必要に応じて、ページを追加したり並べ替えたり、整理整頓にとても便利。また、簡単パンチ穴ガイド付きだから、ファイリングするのもとっても簡単。
太・細交互横罫の各罫線幅(5mm・6mm・7mm)とあみかけ横罫の各色(レモン・ラベンダー・ミント)の全12種をラインアップ!

寸法(mm)210×297サイズA4中紙国産色上質紙内容量1袋(30枚)
注意
※カラーバリエーション・罫線の種類等は予告なく変更する場合がございます。また、写真はイメージです。印刷により実際の色と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
罫幅(mm)
罫線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41661508OGN-M111-SA430レモン525太・細交互横罫
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661517OGN-M211-SA430ラベンダー525太・細交互横罫
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661526OGN-M311-SA430ミント525太・細交互横罫
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661535OGN-M112-SA430レモン446太・細交互横罫
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661544OGN-M212-SA430ラベンダー446太・細交互横罫
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661560OGN-M312-SA430ミント446太・細交互横罫
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661569OGN-M113-SA430レモン387太・細交互横罫
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661578OGN-M213-SA430ラベンダー387太・細交互横罫
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661587OGN-M313-SA430ミント387太・細交互横罫
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661596OGN-M121-SA430レモン318.5あみかけ横罫
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661605OGN-M221-SA430ラベンダー318.5あみかけ横罫
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661614OGN-M321-SA430ミント318.5あみかけ横罫
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする