mahora note(まほらノート) セミB5

mahora note(まほらノート) セミB5 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) セミB5 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) セミB5 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) セミB5 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) セミB5 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) セミB5 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) セミB5 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) セミB5 - 大栗紙工

【発達障害当事者の声に耳を傾け、うまれた「目にやさしいノート」】
mahora(まほら)は、一見シンプルなノート。でもそこには、たくさんの人の「あったらいいな」がつまっています。
「光の反射を抑えて目に優しい」 「識別しやすい罫線」 「シンプルなデザイン」 これらは全て発達障害当事者のみなさまの声によってつくられました。
いちど手にして、使ってみてください。きっとその日から、あなたの”いつもの一冊″になるはずです。そしてこのノートがこれからのスタンダードとなりますように。

用途セミB5:授業や勉強会などでしっかり書き込める。寸法(mm)179×252サイズセミB5枚数30中紙国産色上質紙内容量1冊
注意
※カラーバリエーション・罫線の種類等は予告なく変更する場合がございます。また、写真はイメージです。印刷により実際の色と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
罫幅(mm)
罫線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41661630OGN-M10001レモン445太・細交互横罫
340
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661639OGN-M211-B530ラベンダー445太・細交互横罫
340
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661648OGN-M311-B530ミント445太・細交互横罫
340
339
373(税込)
7日以内出荷
41661657OGN-M121-B530レモン258.5あみかけ横罫
340
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
41661666OGN-M20002ラベンダー258.5あみかけ横罫
340
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
41661675OGN-M321-B530ミント258.5あみかけ横罫
340
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする