mahora note(まほらノート) B6

mahora note(まほらノート) B6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) B6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) B6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) B6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) B6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) B6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) B6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) B6 - 大栗紙工

【発達障害当事者の声に耳を傾け、うまれた「目にやさしいノート」】
mahora(まほら)は、一見シンプルなノート。でもそこには、たくさんの人の「あったらいいな」がつまっています。
「光の反射を抑えて目に優しい」 「識別しやすい罫線」 「シンプルなデザイン」 これらは全て発達障害当事者のみなさまの声によってつくられました。
いちど手にして、使ってみてください。きっとその日から、あなたの”いつもの一冊″になるはずです。そしてこのノートがこれからのスタンダードとなりますように。

用途B6:手帳サイズと統一した使用に最適。寸法(mm)128×182サイズB6枚数50中紙国産色上質紙内容量1冊
注意
※カラーバリエーション・罫線の種類等は予告なく変更する場合がございます。また、写真はイメージです。印刷により実際の色と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
罫幅(mm)
罫線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41661684OGN-M111-B650レモン305太・細交互横罫
420
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
41661700OGN-M211-B650ラベンダー305太・細交互横罫
420
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661709OGN-M311-B650ミント305太・細交互横罫
420
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661718OGN-M122-B650レモン198あみかけ横罫
420
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
41661727OGN-M222-B650ラベンダー198あみかけ横罫
420
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
41661736OGN-M322-B650ミント198あみかけ横罫
420
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする