曜日別特売

mahora note(まほらノート) A6

mahora note(まほらノート) A6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) A6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) A6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) A6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) A6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) A6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) A6 - 大栗紙工mahora note(まほらノート) A6 - 大栗紙工

【発達障害当事者の声に耳を傾け、うまれた「目にやさしいノート」】
mahora(まほら)は、一見シンプルなノート。でもそこには、たくさんの人の「あったらいいな」がつまっています。
「光の反射を抑えて目に優しい」 「識別しやすい罫線」 「シンプルなデザイン」 これらは全て発達障害当事者のみなさまの声によってつくられました。
いちど手にして、使ってみてください。きっとその日から、あなたの”いつもの一冊″になるはずです。そしてこのノートがこれからのスタンダードとなりますように。

用途A6:携帯性が良く、持ちながらもデスクもOK。寸法(mm)105×148サイズA6枚数50中紙国産色上質紙内容量1冊
注意
※カラーバリエーション・罫線の種類等は予告なく変更する場合がございます。また、写真はイメージです。印刷により実際の色と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
罫幅(mm)
罫線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41661745OGN-M111-A650レモン245太・細交互横罫
360
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661754OGN-M211-A650ラベンダー245太・細交互横罫
360
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661770OGN-M311-A650ミント245太・細交互横罫
360
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661779OGN-M122-A650レモン158あみかけ横罫
360
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661788OGN-M222-A650ラベンダー158あみかけ横罫
360
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661797OGN-M322-A650ミント158あみかけ横罫
360
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする