「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。
細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。
体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!
用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル!付属品六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個)セット内容超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm質量(g)ハンドピース:約100(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし結露ないこと)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)ハンドピース:1.6(ストレート)本体質量(g)360本体外形寸法(mm)173×89×76(突起部除く)消費電力(VA)最大40発振周波数(kHz)公称40切断可能 材質レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他内容量1セット