曜日別特売

ピュア メープルシロップ

ピュア メープルシロップ - シタデール(Citadelle)ピュア メープルシロップ - シタデール(Citadelle)

シタデール(Citadelle)社は世界最大のメープルシロップ生産者組合、1952年創業の信頼と実績。 100%カナダ・ケベック州原産、多くの賞に輝く、伝統・歴史あるシタデールメープルシロップ。
中でも「カナダグレードAアンバーリッチテイスト」は、美しい琥珀色で、色・香り・味のバランスに優れています。

用途定番のホットケーキだけではなく、ヨーグルトやアイスクリームにかけたり、ドリンクの甘み付けとしてもお使いいただけます。 容器が軽くコンパクトなので使いやすく、ストックにも、廃棄の際にも便利です。仕様糖度66.5度容器ビン名称ピュアメープルシロップ保存方法冷暗所で保存本数1原材料メープルシロップ栄養成分(100g当り)熱量257kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物66.3g、食塩相当量0g(推定値)内容量1パック(500g)
注意
※開封後はカビの発生を避ける為、冷蔵庫で保管し、お早目にお召し上がり下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41662086アンバーリッチテイスト スマートパック
オープン
2,898
3,130(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする