森永
チョコクランチ
(2件のレビュー)
用途
デザートのトッピング、その他様々な用途に
種別
業務用
寸法(mm)
約3.4~0.8
名称
ビスケット
保存方法
直射日光・高温多湿を避けて保存してください
原材料
小麦粉、砂糖、ショートニング、ココアパウダー、食塩/着色料(カラメル)、膨張剤
内容量
1個(500g)
注意
※卵・乳を含む製品と共通の設備で製造しています。
※開封後は密閉して保存し、すみやかに使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41662287
500g
オープン
¥
999
¥
1,079
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください