森永
コーンフレーク
用途
デザートのトッピング、その他様々な用途で!
種別
業務用
名称
コーンフレーク
保存方法
直射日光・高温多湿を避けて保存してください
原材料
コーングリッツ(国内製造)、水あめ、砂糖、食塩、モルトエキス/乳化剤
栄養成分
(100g当たり)熱量389kcal、たんぱく質7.8g、脂質1.2g、炭水化物86.7g、食塩相当量0.9g(推定値)
内容量
1個(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41662305
1Kg
オープン
¥
2,198
¥
2,374
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください