コアデ
ハイクオリティー保存用 ミエミエブックカバー マットタイプ
大切な本を購入した時のまま、美しく保存出来るマットタイプのブックカバーです。光の反射を抑えて背表紙が見えやすく、なめらかな触り心地が特徴です。
材質
OPP素材
色
透明(マット)
厚さ(μm)
素材:40
内容量
1セット(15枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41662488
新書コミックサイズ(マットタイプ) CONC-BC50
一般的な少年・少女マンガに対応する単行本サイズ
【書籍】H176×W114×D~25
¥
318
¥
309
¥
340
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41662497
小B6コミックサイズ(マットタイプ) CONC-BC51
一般的な青年コミック
【書籍】H182×W130×D~34
¥
336
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください