BIGMAN(ビッグマン)
六角軸ドリルソーセット
穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途
穴の拡大や切り抜きに。
セット内容
ドリル径:3.4.5.6mm
材質
HSS鋼チタンコーティング
幅(cm)
横:5.3
全長(cm)
12
適合材
木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)
厚さ(cm)
1.8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022369
DA-SET1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください