BIGMAN(ビッグマン)
六角軸内装ボード用ドリルソー
鋭い切れ味の逆スパイラルで、切粉が裏に抜け作業面がきれい。穴の拡大や切抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途
穴の拡大や切り抜きに。
材質
HSS鋼
全長(mm)
100
ドリル径(Φmm)
6
表面処理
チタンコーティング
適合材
内装ボード(石膏系)
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022378
DA-75
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください