曜日別特売

丁番下穴ドリル

丁番下穴ドリル - BIGMAN(ビッグマン)

丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。

用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き材質軸径(Φmm)6.35/(六角軸)六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43022396JI-11912.4
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43022387JI-10851.9
オープン
取扱い終了
43022405JI-121002.8
オープン
取扱い終了
43022414JI-131003.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする