iHelp
木工用ドリルセット
先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種
電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト
材質
炭素工具鋼 45C
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
表面処理
パーカー
内容量
1セット
注意
※木工用です。木以外の素材には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022430
IH-750
【mm】Φ3、6、8、9、10
5本
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
43022439
IH-751
【mm】Φ12、15、18
3本
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43022448
IH-752
【mm】Φ3、6、8、9、10、12
6本
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください