曜日別特売

ビットと鉄工ドリル10点セット

ビットと鉄工ドリル10点セット - iHelpビットと鉄工ドリル10点セット - iHelpビットと鉄工ドリル10点セット - iHelp

ビットと鉄工ドリル10点セット。

用途ネジ締め・穴あけに。セット内容【mm】六角軸ドリル 1.5 六角軸ドリル 2.0 六角軸ドリル 3.0 六角軸ドリル 4.0 六角軸ドリル 5.0 両頭ビット65 +2/+2 両頭ビット65 +3/-6 両頭ビット110 +2/+2 段付ビット82 +1 slim 段付ビット100 +2 slim材質ビット・ソケット/クロームバナジュウム。ドリル/ハイスチタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43022457IH-704
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする