曜日別特売

ビット&ドリル+面取り10点セット

ビット&ドリル+面取り10点セット - iHelpビット&ドリル+面取り10点セット - iHelpビット&ドリル+面取り10点セット - iHelp

ビット&ドリル+面取り10点セット。

用途ジ締め、穴あけ、バリ取り、皿ねじ用面取りに対応したドリルパーツのセットです。充電・インパクトドライバーで使用可能。セット内容【mm】面取りカッター8.0、ドリル2.0、3.0、4.0、5.0、+2/+2(65)、+3/-6(65)、+2/+2(110)、スリムビット(+1・82、+2・100)材質ビット/クロームバナジュウム。鉄工ドリル/ハイス&チタンコーティング。面取りカッター/ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43022475IH-705
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする