曜日別特売

六角軸下穴テーパドリルショート

六角軸下穴テーパドリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパドリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパドリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパドリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパドリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパドリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパドリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパドリルショート - BIGMAN(ビッグマン)

ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。

用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43022484MSDS-6802.5
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
43022500MSDS-7903.5
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする