BIGMAN(ビッグマン)
六角軸下穴テーパドリルショート
木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途
木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。
材質
鋼
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
適合材
木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022509
060757
120
2.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
43022518
060759
130
3.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください