六角軸鉄工用ドリルセット

六角軸鉄工用ドリルセット - iHelp六角軸鉄工用ドリルセット - iHelp
(1件のレビュー)

鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。

用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理チタンコーティング適合材鉄・木材・樹脂など入数15本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43022527IH-714
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43022527
2024-01-24
用途: 電動ドリル用
製造業

六角の15本セットで2000円弱はコスパ良し、通常の電動ドリルで使用しますが、六角ビットの方がチャックがずれなくてストレスがなく、あえてこちらを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする