曜日別特売

六角軸アルミ用ドリル10PC

六角軸アルミ用ドリル10PC - iHelp

アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。アルミニウムや銅の加工に最適なネジレ角&刃先角度設計とアルミが溶着しにくい特殊コーティングの組み合わせにより、快適な切れ味が長く続きます。

用途アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。セット内容【mm】六角軸ドリル(2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0)材質ドリル/コバルトハイス鋼+チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材アルミ材・銅・木材・樹脂など入数10本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43022570IH-744
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする