BIGMAN(ビッグマン)
六角軸ハイス下穴テーパードリル
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途
木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用
材質
HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
適合材
木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022624
MSD-1
3
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
43022640
MSD-2
4
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
43022649
MSD-3
5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください