iHelp
六角軸ステンショートドリル6P
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業に
セット内容
【mm】2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
材質
コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
幅(cm)
横:5.7
全長(cm)
5.9
入数
6本
厚さ(cm)
0.8
内容量
1セット
注意
※ステンレスの特性として加工時の摩擦熱により加工した面は非常に硬くなります。
※切削油剤を使用し摩擦熱を抑えてください。
※推奨回転数に従って、しっかり押し付けて作業してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022694
IH-731
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください