BIGMAN(ビッグマン)
ドリルストッパー2個組
穴の深さを一定に調節できますので、連続作業等に効果抜群です。
用途
深さ調節機
使用方法
1.調節ネジをゆるめ、ドリルを矢印の方向に差し込みます。ドリルがストッパーの中心になるようにドリルを調節します。2.設定したいドリルの深さを決め、調節ネジをしめます。3.電気ドリル・充電ドリルのチャックにしっかりと固定させ、ご使用ください。
幅(cm)
横:4.85
全長(cm)
15.38
厚さ(cm)
3.9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022719
D-675
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください