曜日別特売

鉄工用ドリルセット10P

鉄工用ドリルセット10P - iHelp

鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先チタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。

用途丸軸 鉄工用。刃先処理 118度・シンニング。表材質ハイス鋼寸法(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0表面処理チタンコーティング適合材鉄工・木材・樹脂等入数10本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43022746IH-710
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする