曜日別特売

木工用ドリルミドル

木工用ドリルミドル - BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドル - BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドル - BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドル - BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドル - BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドル - BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドル - BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドル - BIGMAN(ビッグマン)

小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。

用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー先端誘導ねじ付き六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
最大板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430227640654556.35mm六角軸150380
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
430227800654576.35mm六角軸150480
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
430227890654596.35mm六角軸165595
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
430227980654616.35mm六角軸165695
1,090
999
1,099(税込)
3日以内出荷
430228070654636.35mm六角軸165795
1,090
999
1,099(税込)
3日以内出荷
430228160654646.35mm六角軸1657.595
1,090
999
1,099(税込)
3日以内出荷
430228250654656.35mm六角軸165895
1,090
999
1,099(税込)
3日以内出荷
430228340654676.35mm六角軸1859115
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
430228500654686.35mm六角軸1859.5115
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
430228590654696.35mm六角軸18510115
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
430228680654706.35mm六角軸18510.5115
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
430228770654716.35mm六角軸18511115
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
430228860654736.35mm六角軸18512115
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
430228950654756.35mm六角軸18513115
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
430229040654766.35mm六角軸20513.5130
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
430229200654796.35mm六角軸20515130
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
430229290654816.35mm六角軸20516130
1,630
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
430229380654856.35mm六角軸20518130
1,630
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
430229470654876.35mm六角軸20519130
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
430229560654896.35mm六角軸20520130
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
430229650654916.35mm六角軸20521130
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
4302297406426710mm六角軸20521.5130
2,960
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
4302299006549210mm六角軸20522130
2,280
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
4302299906549510mm六角軸20523.5130
2,960
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
4302300806549610mm六角軸20524155
2,280
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
4302301706602610mm六角軸23027155
2,570
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
4302302606602910mm六角軸23028.5155
3,770
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
4302303506603210mm六角軸23030155
2,860
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
4302306006603513mm六角軸24033165
4,320
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
4302306906603813mm六角軸24036165
5,770
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
4302304406426810mm六角軸23031155
4,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする