六角軸下穴テーパードリルショート

六角軸下穴テーパードリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート - BIGMAN(ビッグマン)

使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。

用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43023078MSDS-12
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
43023087MSDS-23
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
43023096MSDS-34
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする