曜日別特売

六角軸下穴テーパードリルショート3p

六角軸下穴テーパードリルショート3p - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート3p - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート3p - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート3p - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート3p - BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート3p - BIGMAN(ビッグマン)

使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。

用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43023105MSDS-5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする