iHelp
面取りカッター付下穴ドリル
一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。
用途
一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。
セット内容
下穴ドリル、面取りカッター
材質
下穴ドリル:炭素鋼、面取りカッター:高炭素鋼
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000以下
面取りカッター径(mm)
16
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43023218
IH-680
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
43023227
IH-681
4
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください