iHelp
六角軸ステンショートドリル2P
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
用途
ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。
材質
コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
対応機種
ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
入数
2本
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
55
57
60
70
ドリル径(Φmm)
選択してください
2
2.5
3
3.2
3.5
3.8
4
4.5
5
6
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43023288
IH-TM20
55
2
15000
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
43023297
IH-TM25
55
2.5
1320
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
43023306
IH-TM30
55
3
1200
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
43023315
IH-TM32
55
3.2
1050
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
43023324
IH-TM35
55
3.5
1000
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
43023340
IH-TM38
57
3.8
950
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
43023349
IH-TM40
60
4
880
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
43023358
IH-TM45
60
4.5
820
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
43023367
IH-TM50
60
5
720
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
43023376
IH-TM60
70
6
600
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください