サンフェルト
プレミアムフェルトコレクション ピュアウール100
あたたかみある風合い、しっかりとした素材感が特徴のウール100%のフェルトです。
材質
ウール100%
厚さ(mm)
1
寸法(幅W×高さH)(cm)
18×20
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43335707
PW100
スカイブルー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335716
PW100
ダークネイビー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335725
PW100
サフラン
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335734
PW100
テラコッタオレンジ
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335750
PW100
マロンブラウン
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335759
PW100
ディープブラウン
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335768
PW100
アプリコット
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335777
PW100
コーラルオレンジ
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335786
PW100
グリーンティー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335795
PW100
オリーブ
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335804
PW100
フォレストグリーン
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335820
PW100
アイスグレー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335829
PW100
スモーキーブルー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335838
PW100
スカイグレー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335847
PW100
オールドブルー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335856
PW100
カーボンブラック
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335865
PW100
ミルキーピンク
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335874
PW100
スモーキーピンク
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335890
PW100
スプリンググリーン
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335899
PW100
ガーネット
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335908
PW100
エクリュベージュ
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335917
PW100
コルクベージュ
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335926
PW100
ライラック
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335935
PW100
アメジスト
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335960
PW100
ダークバイオレット
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335969
PW100
オールドローズ
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335978
PW100
バニラ
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335987
PW100
カナリアイエロー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335996
PW100
ダークマスタード
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43335944
PW100
モーヴ
¥
380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください