曜日別特売

ホーンリレーキット

ホーンリレーキット - NIKKEN(日建)ホーンリレーキット - NIKKEN(日建)ホーンリレーキット - NIKKEN(日建)ホーンリレーキット - NIKKEN(日建)ホーンリレーキット - NIKKEN(日建)ホーンリレーキット - NIKKEN(日建)
(1件のレビュー)

高性能30Aリレー・AV2.0メインコード採用!コード延長時の電圧低下を防止し、スイッチ接点を保護
配線を簡略化し、ホーンの性能をフルに引き出します!!

用途サウンドパーツ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリスター:270×98×43容量(A)30太さ(sq)コード:2内容量1個
注意
※純正ホーンの消費電力が5A以下の純正ホーンボタンスイッチでオプションホーンをご使用の場合、必ずホーンリレーキットをご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43017225NIK-112A12NIK-112A
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
43017234NIK-124A24NIK-124A
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 旧車の整備
医療・福祉・介護関連業

純正のホーンとは別にこの商品を使用してホーンを取付けました
ミツバのプラウドホーン、エーモンのプッシュスイッチも同時購入して組合せて使用しましたが説明書を読んで問題なく取付けできました
ただリレーキットにヒューズとヒューズホルダーが含まれていることが分かりやすく表示されていないので、追加購入してしまいました
キット内容が表示されていると購入者は助かると思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする